Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7H322798
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X18 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H322798
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
57
Celková dĺžka (mm)
162
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
57
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
57
Celková dĺžka (mm)
162
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
57
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H322798
EAN
4022835833390
UBB
500513442524
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83339