Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Závitníky strojné
Všetky kategórie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3D701915
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X18 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3D701915
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
25
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D701915
EAN
4022835833451
UBB
500513442458
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83345