Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6Y856092
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X12 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Y856092
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
25
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Y856092
EAN
4022835833024
UBB
500513434943
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83302