Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Z951656
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.3/16X18 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z951656
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
51
Celková dĺžka (mm)
151
Priemer šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
51
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
51
Celková dĺžka (mm)
151
Priemer šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
51
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z951656
EAN
4022835833369
UBB
500513442375
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83336