Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2F269022
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/2X32 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2F269022
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
29
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
29
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
7.1
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2F269022
EAN
4022835832256
UBB
500513436500
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83225