text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/2X28 2.1/2


Položka č. 5M703325
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5M703325
EAN 4022835833253
UBB 500513443027
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83325
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.