Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5S460770
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/2X24 B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5S460770
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNS
Dĺžka rezu (mm)
29
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNS
Dĺžka rezu (mm)
29
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
7.1
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5S460770
EAN
4022835832065
UBB
500513445915
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83206