text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.11/16X18 B


Položka č. 2Q330965
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 67
Celková dĺžka (mm) 187
Priemer šachty (mm) 31.5
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 67
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 67
Celková dĺžka (mm) 187
Priemer šachty (mm) 31.5
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 67
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 25
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2Q330965
EAN 4022835833444
UBB 500513442292
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83344
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.