text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.1/4X8 C 35° RSP


Objednací číslo 4Z562653
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 51
Celková dĺžka (mm) 151
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 51
Rezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 51
Celková dĺžka (mm) 151
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 51
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z562653
EAN 4022835831044
UBB 500513434372
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.