Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3N737125
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.1/4X18 B
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
3N737125
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
51
Celková dĺžka (mm)
151
Priemer šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
51
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
51
Celková dĺžka (mm)
151
Priemer šachty (mm)
22.4
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
51
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Veľkosť závitu (palce)
1 1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N737125
EAN
4022835833376
UBB
500513442037
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83337