Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3M236242
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.1/16X8 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3M236242
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
48
Celková dĺžka (mm)
138
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
48
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
48
Celková dĺžka (mm)
138
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
48
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3M236242
EAN
4022835831013
UBB
500513433952
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83101