text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.1/16X18 B


Položka č. 9C484760
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 48
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 48
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 48
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 48
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9C484760
EAN 4022835833345
UBB 500513441872
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83334
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.