text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5157 N/A HSS-G 3/8X19 D


Položka č. 9U023014
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9U023014
EAN 4022835653165
UBB 500513493683
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 65316
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.