text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5157 N/A HSS-G 1/8X28 D


Položka č. 5X777325
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál Iné
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5X777325
EAN 4022835653127
UBB 500513492859
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 65312
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.