text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5157 N/A HSS-G 1/4X19 D


Položka č. 7L109238
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7L109238
EAN 4022835653141
UBB 500513492776
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 65314
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.