Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4P375503
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
Völkel Strojný závitník DIN 5157 N/A HSS-G 1.1/4X11 D
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P375503
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Veľkosť závitu (palce)
1 1/4 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P375503
EAN
4022835653349
UBB
500513492446
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
65334