text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 7/8


Položka č. 5K456845
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5K456845
EAN 4022835785248
UBB 500691068349
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.