text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8


Položka č. 2E669771
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2E669771
EAN 4022835784203
UBB 500691063704
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.