text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8


Položka č. 1C449825
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1C449825
EAN 4022835785200
UBB 500691067762
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.