text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Položka č. 9N243155
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre slepé otvory Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 35
Závit na palec 19
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Veľkosť drážky 9.0
Rozsah úchopu 22
Celková dĺžka 100
Velikost vřetene 12
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Normy

DIN 5156

Čísla materiálu

Položka č. 9N243155
EAN 4022835787167
UBB 500691070972
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78716
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.