Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1G168564
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1G168564
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G168564
EAN
4022835785163
UBB
500691066939
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
78516