Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7P536223
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P536223
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P536223
EAN
4022835785224
UBB
500691067929
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
78522