text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 2


Položka č. 5R118487
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 45
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 45
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 35
Veľkosť závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5R118487
EAN 4022835785545
UBB 500691069909
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78554
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.