Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4N391906
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4N391906
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
35
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4N391906
EAN
4022835784548
UBB
500691065949
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
78454