text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Položka č. 8S587289
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8S587289
EAN 4022835784272
UBB 500691064793
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78427
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.