text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Položka č. 0G281508
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0G281508
EAN 4022835784265
UBB 500691064538
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78426
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.