text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Položka č. 8K866484
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8K866484
EAN 4022835784135
UBB 500691062300
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78413
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.