text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Položka č. 8K354762
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8K354762
EAN 4022835785149
UBB 500691066517
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.