text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Položka č. 2O799625
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2O799625
EAN 4022835784142
UBB 500691062557
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78414
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.