Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5H258104
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8X11
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5H258104
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H258104
EAN
4022835785385
UBB
500691069339
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
78538