Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8A754692
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8A754692
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
190
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
190
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
32
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8A754692
EAN
4022835785507
UBB
500691069743
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
78550