text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2


Položka č. 0A359469
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0A359469
EAN 4022835787181
UBB 500691071392
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78718
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.