text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/4


Položka č. 6W449437
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6W449437
EAN 4022835784340
UBB 500691065113
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78434
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.