Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9Q937764
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Q937764
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
190
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
190
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Q937764
EAN
4022835784425
UBB
500691065527
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
78442