text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 3/8X19 C 35° RSP


Article number 3Q512139
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 3Q512139
EAN 4022835359944
UBB 500513526698
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  35994
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.