Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9O680798
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.X11 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9O680798
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
38
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
38
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9O680798
EAN
4022835734147
UBB
500513426451
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
73414