Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7G361763
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/8X28 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G361763
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G361763
EAN
4022835359920
UBB
500513526441
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35992