text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP


Položka č. 5F007900
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5F007900
EAN 4022835359937
UBB 500513526284
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35993
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.