Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1R354630
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1R354630
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1R354630
EAN
4022835734109
UBB
500513426113
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
73410