Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8O346385
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
Völkel Strojný závitník DIN 40432 N/A HSS-G 21X16 D
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8O346385
D (mm)
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
21
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Veľkosť závitu
21
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
16
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Basic material
HSS-G
Značka
Völkel
Veľkosť drážky
18.0
Rozsah úchopu
22
Celková dĺžka
90
Velikost vřetene
22
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
40432
Čísla materiálu
Položka č.
8O346385
EAN
4022835657217
UBB
500513491604
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
65721