text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A M12


Položka č. 3I985044
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3I985044
EAN 4022835297505
UBB 500690958474
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 29750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.