text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSSE-PM 16X2.0 B


Položka č. 5N827596
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5N827596
EAN 4022835300397
UBB 500513433044
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 30039
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.