Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4F912402
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSSE-PM 14X2.0 C 39° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4F912402
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F912402
EAN
4022835300380
UBB
500513432889
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
30038