text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSSE-PM 12X1.75 B


Article number 5H765107
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5H765107
EAN 4022835300373
UBB 500513432624
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  30037
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.