text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 9/16


Položka č. 6Y476681
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Y476681
EAN 4022835775249
UBB 500691059355
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 77524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.