Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1V457670
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1V457670
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V457670
EAN
4022835775348
UBB
500691059926
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
77534