text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16


Položka č. 5W331418
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 5W331418
EAN 4022835775201
UBB 500691058936
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 77520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.