Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Q256236
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q256236
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q256236
EAN
4022835775263
UBB
500691059504
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
77526