text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 3/4


Položka č. 1P420799
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1P420799
EAN 4022835775300
UBB 500691059769
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 77530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.