Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1C596007
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1C596007
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C596007
EAN
4022835775409
UBB
500691060320
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
77540